Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmeladen-Etiketten, Papier, grüner Rahmen, Obst, bunt, 9 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmeladen-Etiketten, Papier, grüner Rahmen, Obst, bunt, 9 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, grüner Rahmen, Obst, bunt, 9 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, grüner Rahmen, Obst, bunt, 9 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, grüner Rahmen, Obst, bunt, 9 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, grüner Rahmen, Obst, bunt, 9 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, grüner Rahmen, Obst, bunt, 9 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, grüner Rahmen, Obst, bunt, 9 Aufkleber
Marmeladen-Etiketten, Papier, grüner Rahmen, Obst, bunt, 9 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59671
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59671
EAN/GTIN:
     4004182596715
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Marmeladen-Etiketten. Anwendung: Küche, Haushalt, Schenken, Kennzeichnen. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Detail: beschriftbar. Blatt / Packung: 3. Pro Bogen: 3 Etiketten. Inhalt gesamt: 9 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182596715
Farbe:
bunt
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Höhe des Blattes:
120
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsetikett
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
HOME Haushaltsetikett Designrahmen
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
3
Sonderform:
Designrahmen
Breite des Blattes:
76
mit Wasser ablösbar:
Nein
Herstellerartikelnummer:
59671
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsetikett
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,28667* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.