Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushalts-Etiketten, Papier, Frühstücksgenuss, bunt, 8 Aufkleber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haushalts-Etiketten, Papier, Frühstücksgenuss, bunt, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Frühstücksgenuss, bunt, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Frühstücksgenuss, bunt, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Frühstücksgenuss, bunt, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Frühstücksgenuss, bunt, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Frühstücksgenuss, bunt, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Frühstücksgenuss, bunt, 8 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59935
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59935
EAN/GTIN:
     4004182599358
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Haushalts-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Dekorieren, Küche, Beschriften, Haushalt, Organisieren. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Detail: beschriftbar. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 8 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
59935
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Sonderform:
oval, geschwungen
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Artikelbezeichnung:
HOME Einmachetiketten Früchte
Breite des Blattes:
76
Höhe des Blattes:
120
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsetikett
Werkstoff:
Papier
GTIN:
4004182599358
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsetikett
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,10875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.