Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushalts-Etiketten, Papier, 100 % Liebe, bunt, 8 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haushalts-Etiketten, Papier, 100 % Liebe, bunt, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, 100 % Liebe, bunt, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, 100 % Liebe, bunt, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, 100 % Liebe, bunt, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, 100 % Liebe, bunt, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, 100 % Liebe, bunt, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, 100 % Liebe, bunt, 8 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59938
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59938
EAN/GTIN:
     4004182599389
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Haushalts-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Dekorieren, Küche, Beschriften, Haushalt, Organisieren. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Detail: beschriftbar. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 8 Etiketten
Weitere Informationen:
Sonderform:
oval, gewellt
mit Wasser ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsetikett
Artikelbezeichnung:
HOME Einmachetiketten 100% Liebe
Werkstoff:
Papier
Höhe des Blattes:
120
Breite des Blattes:
76
Farbe:
schwarz
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
GTIN:
4004182599389
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
49119900
Herstellerartikelnummer:
59938
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsetikett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.