Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushalts-Etiketten, Papier, Herzen, rot, rosa, weiß, 8 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haushalts-Etiketten, Papier, Herzen, rot, rosa, weiß, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Herzen, rot, rosa, weiß, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Herzen, rot, rosa, weiß, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Herzen, rot, rosa, weiß, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Herzen, rot, rosa, weiß, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Herzen, rot, rosa, weiß, 8 Aufkleber
Haushalts-Etiketten, Papier, Herzen, rot, rosa, weiß, 8 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59953
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59953
EAN/GTIN:
     4004182599532
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Haushalts-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Küche, Organisieren, Dekorieren, Beschriften, Haushalt. Klebstoff: ablösbar. Farbe: rot, rosa, weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 8 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
wasserfest, wiederablösbar
Breite des Blattes:
85
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Sonderform:
rechteckig
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
59953
mit Wasser ablösbar:
Nein
Garantie gewährt:
Nein
GTIN:
4004182599532
Höhe des Blattes:
158
Artikelbezeichnung:
Einmachetiketten Herzen
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsetikett
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsetikett
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.