Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namens-Etiketten, Folie, Ranke, grün, weiß, 8 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Namens-Etiketten, Folie, Ranke, grün, weiß, 8 Aufkleber
Namens-Etiketten, Folie, Ranke, grün, weiß, 8 Aufkleber
Namens-Etiketten, Folie, Ranke, grün, weiß, 8 Aufkleber
Namens-Etiketten, Folie, Ranke, grün, weiß, 8 Aufkleber
Namens-Etiketten, Folie, Ranke, grün, weiß, 8 Aufkleber
Namens-Etiketten, Folie, Ranke, grün, weiß, 8 Aufkleber
Namens-Etiketten, Folie, Ranke, grün, weiß, 8 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-59955
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59955
EAN/GTIN:
     4004182599556
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Folien-Etiketten
Folienetikett
Namens-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Küche, Organisieren, Dekorieren, Beschriften, Haushalt. Klebstoff: permanent. Farbe: grün, weiß. Material: Folie. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Detail: beschriftbar. Blatt / Packung: 2. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 8 Etiketten
Weitere Informationen:
Sonderform:
rechteckig
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Einmachetiketten Ranke
Höhe des Blattes:
158
Herstellerartikelnummer:
59955
Werkstoff:
Papier
mit Wasser ablösbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
wasserfest, wiederablösbar
GTIN:
4004182599556
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Haushaltsetikett
Breite des Blattes:
85
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Farbe:
grün
Produkt-Typbezeichnung:
Haushaltsetikett
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.