Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 10 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 10 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 10 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 10 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 10 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 10 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 10 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 10 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 10 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 10 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 10 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 10 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 10 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 10 Bogen
Classic Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 100 Karten / 10 Bogen
Artikel-Nr.:
     C1101-C32010-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32010-10
EAN/GTIN:
     4004182242650
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Classic Visitenkarten. Anwendung: Messen, Events, Meetings, Kontaktaustausch, Existenzgründung. Format: 85 x 54 mm. Papiergewicht: 185 g/m². Drucker: Inkjet, Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Karton. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 10. Größe: A4
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Visitenkarten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laser-, Farblaserdruckern, Kopierer
Ausführung der Kanten:
glatt
Produkt-Typbezeichnung:
Visitenkarten
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
mikroperforiert
Flächenmasse des Papiers:
185
Höhe:
54
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Nutzen je Blatt:
10
beidseitig bedruckbar:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Breite:
85
GTIN:
4004182242650
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Herstellerartikelnummer:
C32010-10
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
Visitenkarten
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.