Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Superior Visitenkarten, 85 x 54 mm, einseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Artikel-Nr.:
     3310-C32011-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32011-25
EAN/GTIN:
     4004182242735
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Superior Visitenkarten. Anwendung: Messen, Events, Meetings, Kontaktaustausch, Existenzgründung. Format: 85 x 54 mm. Papiergewicht: 200 g/m². Drucker: Inkjet, Farblaser, Laser s/w, Kopierer. Farbe: weiß. Material: Karton. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 25. Größe: A4
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Artikelbezeichnung:
Visitenkarten
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Farbe:
weiß
Breite:
85
Flächenmasse des Papiers:
200
Ausführung der Kanten:
glatt
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Höhe:
54
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laser-, Farblaserdruckern, Kopierer
beidseitig bedruckbar:
Nein
Anzahl der Nutzen je Blatt:
10
Produkt-Typbezeichnung:
Visitenkarten
GTIN:
4004182242735
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Produkttypbezeichnung:
Visitenkarten
Herstellerartikelnummer:
C32011-25
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 12,83*
€ 18,01*
1 Tag
13
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 13,10*
€ 18,28*
1 Tag
40
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 14,68*
€ 20,41*
9 Tage
50
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 14,79*
€ 20,55*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 16,18*
€ 23,33*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,01*
€ 21,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,88*
€ 21,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,74*
€ 19,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,28*
€ 19,37
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,53*
€ 18,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,83*
€ 15,27
pro Satz
1 Satz enthält 25 Blätter (ab € 0,5132* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.