Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 200 Karten / 25 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 200 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 200 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 200 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 200 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 200 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 200 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 200 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 200 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 200 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 200 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 200 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 200 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 200 Karten / 25 Bogen
Artikel-Nr.:
     3310-C32015-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32015-25
EAN/GTIN:
     4004182242759
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
Premium Visitenkarten. Anwendung: Messen, Events, Meetings, Kontaktaustausch, Existenzgründung. Format: 85 x 54 mm. Papiergewicht: 260 g/m². Drucker: Inkjet. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Karton. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 25. Größe: A4
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
weiß
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Beschreibung der Besonderheiten:
Inkjet spezialbeschitet
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Breite:
85
Ausführung der Kanten:
glatt
Anzahl der Nutzen je Blatt:
8
Flächenmasse des Papiers:
250
beidseitig bedruckbar:
Nein
Höhe:
54
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdruckern
Produkt-Typbezeichnung:
Visitenkarten
Artikelbezeichnung:
Visitenkarten
GTIN:
4004182242759
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Produkttypbezeichnung:
Visitenkarten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Herstellerartikelnummer:
C32015-25
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 15,02*
€ 21,00*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,29*
€ 21,28*
1 Tag
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,06*
€ 23,39*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,00*
€ 23,45*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,55*
€ 26,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,6008* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.