Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-C32026-10 Herst.-Nr.: C32026-10 EAN/GTIN: 4004182029589 |
| |
|
| | |
| Premium Visitenkarten. Anwendung: Messen, Events, Meetings, Kontaktaustausch, Existenzgründung. Format: 85 x 54 mm. Papiergewicht: 270 g/m². Drucker: Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: ultraweiß. Material: Karton. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 10. Größe: A4 Weitere Informationen: | | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Beschreibung der Besonderheiten: | spezielle Colour Laser-Oberflächenstruktur | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker und Kopierer | Produkt-Typbezeichnung: | Karten | Anzahl der Nutzen je Blatt: | 10 | Farbe: | ultraweiß | Höhe: | 54 | Artikelbezeichnung: | Visitenkarten | beidseitig bedruckbar: | Ja | Flächenmasse des Papiers: | 270 | Ausführung der Kanten: | glatt | Breite: | 85 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | GTIN: | 4004182029589 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Zolltarifnummer (TARIC): | 48239040 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Produkttypbezeichnung: | Karten | Herstellerartikelnummer: | C32026-10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,88* | € 11,65* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,91* | € 11,68* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,25* | € 12,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,99* | € 15,35* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,43* | € 22,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Karten (ab € 0,0788* pro Karte) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|