Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Premium Visitenkarten, 85 x 54 mm, beidseitig beschichtet, 250 Karten / 25 Bogen
Artikel-Nr.:
     3310-C32026-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32026-25
EAN/GTIN:
     4004182029602
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
Premium Visitenkarten. Anwendung: Messen, Events, Meetings, Kontaktaustausch, Existenzgründung. Format: 85 x 54 mm. Papiergewicht: 270 g/m². Drucker: Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: ultraweiß. Material: Karton. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 25. Größe: A4
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung der Kanten:
glatt
Anzahl der Nutzen je Blatt:
10
Artikelbezeichnung:
Visitenkarten
Höhe:
54
Farbe:
ultraweiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
beidseitig bedruckbar:
Ja
Breite:
85
Produkt-Typbezeichnung:
Karten
Flächenmasse des Papiers:
270
Beschreibung der Besonderheiten:
spezielle Colour Laser-Oberflächenstrucktur
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182029602
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Herstellerartikelnummer:
C32026-25
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Produkttypbezeichnung:
Karten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,11*
€ 21,18*
2 Tage
20
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,32*
€ 21,46*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,58*
€ 21,77*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,01*
€ 23,68*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,34*
€ 25,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,18*
€ 25,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,77*
€ 23,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.