Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-C32028-10 Herst.-Nr.: C32028-10 EAN/GTIN: 4004182242780 |
| |
|
| | |
| Premium Visitenkarten. Anwendung: Messen, Events, Meetings, Kontaktaustausch, Existenzgründung. Format: 85 x 54 mm. Papiergewicht: 240 g/m². Drucker: Inkjet. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Karton. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 10. Größe: A4 Weitere Informationen: | | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Ausführung der Kanten: | glatt | Produkt-Typbezeichnung: | Visitenkarten | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | hochglänzend | beidseitig bedruckbar: | Nein | Höhe: | 54 | Breite: | 85 | Flächenmasse des Papiers: | 220 | Artikelbezeichnung: | Visitenkarten | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Beschreibung der Besonderheiten: | spezialbeschichtet | Anzahl der Nutzen je Blatt: | 8 | Farbe: | weiß | GTIN: | 4004182242780 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | hochglänzend | Zolltarifnummer (TARIC): | 48115100 | Produkttypbezeichnung: | Visitenkarten | Herstellerartikelnummer: | C32028-10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 9,53* | € 13,97* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,48* | € 14,01* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,53* | € 14,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,56* | € 17,79* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,73* | € 23,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Karten (ab € 0,11913* pro Karte) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|