Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-C32254-25 Herst.-Nr.: C32254-25 EAN/GTIN: 4004182242902 |
| |
|
| | |
| Karteikarten. Anwendung: Organisieren. Format: 105 x 70 mm. Papiergewicht: 185 g/m². Drucker: Inkjet, Farblaser, Laser s/w, Kopierer. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Karton. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 25. Größe: A4 Weitere Informationen: | | Farbe der Lineatur: | blanko | Flächenmasse des Papiers: | 185 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, SW-Laser-, Farblaser, SW-Kopierer | Beschreibung der Besonderheiten: | Beidseitig bedruckbar, Schnell und sauber an den feinen Perforationslinien zu trennen, hochwertige Papierqualität | Ausführung der Lineatur: | blanko | Ausführung der Kopflinie: | blanko | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Werkstoff: | Papier | Format der Karte: | 105x70 | Artikelbezeichnung: | Karteikarten | Farbe: | weiß | Produkt-Typbezeichnung: | Karteikarten | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182242902 | Produkttypbezeichnung: | Karteikarten | Herstellerartikelnummer: | C32254-25 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Zolltarifnummer (TARIC): | 48239040 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,64* | € 10,91* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,67* | € 10,94* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,66* | € 12,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,47* | € 15,66* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,84* | € 21,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Karten (ab € 0,0382* pro Karte) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|