Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 189 g/m², 20 Bogen/200 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-J4785-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J4785-20
EAN/GTIN:
     4004182063538
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Namens-Etiketten. Anwendung: Besuchermanagement, Events, Meetings, Messen, Namensauszeichnung. Format: 80 x 50 mm. Papiergewicht: 189 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Folie. Beschichtung: beschichtet. Nachhaltigkeit: klimaneutral, PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 10 Namensschilder. Inhalt gesamt: 200 Namensschilder
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Ja
Höhe:
50
Herstellerartikelnummer:
J4785-20
Beschreibung der Besonderheiten:
Weiches, flexibles Etiketten-Material, aus umweltfreundlichem, PVC freiem Folien-Material
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
GTIN:
4004182063538
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Farbe:
weiß
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Breite:
80
Artikelbezeichnung:
Namens-Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 18,91*
€ 26,04*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,04*
€ 26,28*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,09*
€ 26,97*
357 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,37*
€ 30,17*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 38,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,09455* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.