Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 189 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 189 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 189 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 189 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 189 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 189 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 189 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 189 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 189 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 189 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 189 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 189 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 189 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 189 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 189 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-J4881-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J4881-20
EAN/GTIN:
     4004182148136
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Namensetiketten
Etiketten rund
Namens-Etiketten. Anwendung: Besuchermanagement, Events, Meetings, Messen, Namensauszeichnung. Format: Ø 65 mm. Papiergewicht: 189 g/m². Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Folie. Beschichtung: beschichtet. Nachhaltigkeit: klimaneutral, PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 8 Namensschilder. Inhalt gesamt: 160 Namensschilder
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Namens-Etiketten rund
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
65
Beschreibung der Besonderheiten:
rund, weiches, flexibles Etiketten-Material, aus umweltfreundlichem, PVC freiem Folien-Material
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
wieder ablösbar:
Ja
Breite:
65
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182148136
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Herstellerartikelnummer:
J4881-20
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 160 Etiketten (ab € 0,11644* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.