Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 100 Bogen/8.000 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 100 Bogen/8.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 100 Bogen/8.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 100 Bogen/8.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 100 Bogen/8.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 100 Bogen/8.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 100 Bogen/8.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 100 Bogen/8.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 100 Bogen/8.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 100 Bogen/8.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 100 Bogen/8.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 100 Bogen/8.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 35,6 x 16,9 mm, 100 Bogen/8.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4732REV-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4732REV-100
EAN/GTIN:
     4004182433287
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Universell einsetzbar, Organisieren, Produktauszeichnung, Produkt-Etiketten. Format: 35,6 x 16,9 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 80 Etiketten. Inhalt gesamt: 8.000 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182433287
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L4732REV-100
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Anzahl der Etiketten je Blatt:
80
Werkstoff:
Papier
Flächenmasse des Papiers:
145
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
Höhe:
16,9
wieder ablösbar:
Ja
Breite:
35,6
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 20,51*
€ 27,58*
2 Tage
20
pro Packung
€ 5,49*
ab € 20,73*
€ 27,83*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,34*
€ 28,07*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,84*
€ 31,74*
10 Tage
9
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,77*
€ 31,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,58*
€ 32,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
1 Packung enthält 8.000 Etiketten (ab € 0,00257* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.