Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namens-Etiketten, 88,9 x 31 mm, 120 g/m², 20 Bogen/320 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Namens-Etiketten, 88,9 x 31 mm, 120 g/m², 20 Bogen/320 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 88,9 x 31 mm, 120 g/m², 20 Bogen/320 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 88,9 x 31 mm, 120 g/m², 20 Bogen/320 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 88,9 x 31 mm, 120 g/m², 20 Bogen/320 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 88,9 x 31 mm, 120 g/m², 20 Bogen/320 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 88,9 x 31 mm, 120 g/m², 20 Bogen/320 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 88,9 x 31 mm, 120 g/m², 20 Bogen/320 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 88,9 x 31 mm, 120 g/m², 20 Bogen/320 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 88,9 x 31 mm, 120 g/m², 20 Bogen/320 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 88,9 x 31 mm, 120 g/m², 20 Bogen/320 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 88,9 x 31 mm, 120 g/m², 20 Bogen/320 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 88,9 x 31 mm, 120 g/m², 20 Bogen/320 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4783-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4783-20
EAN/GTIN:
     4004182147832
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Namens-Etiketten. Anwendung: Besuchermanagement, Events, Meetings, Messen, Namensauszeichnung. Format: 88,9 x 31 mm. Papiergewicht: 120 g/m². Drucker: Laser s/w, Farblaser. Farbe: weiß. Material: Acetatseide. Beschichtung: beschichtet. Nachhaltigkeit: klimaneutral, Made in Germany, PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 16 Namensschilder. Inhalt gesamt: 320 Namensschilder
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Höhe:
31
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
witterungsbeständig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
weiches, flexibles Etiketten-Material, aus Acetatseide
Artikelbezeichnung:
Namens-Etiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
58071090
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
GTIN:
4004182147832
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
wieder ablösbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Breite:
88,9
Herstellerartikelnummer:
L4783-20
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 17,67*
€ 24,40*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,77*
€ 24,41*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,67*
€ 24,44*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,38*
€ 29,63*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 22,30*
€ 30,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,8835* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.