Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namens-Etiketten, 63,5 x 29,6 mm, 120 g/m², 20 Bogen/540 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Namens-Etiketten, 63,5 x 29,6 mm, 120 g/m², 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 63,5 x 29,6 mm, 120 g/m², 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 63,5 x 29,6 mm, 120 g/m², 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 63,5 x 29,6 mm, 120 g/m², 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 63,5 x 29,6 mm, 120 g/m², 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 63,5 x 29,6 mm, 120 g/m², 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 63,5 x 29,6 mm, 120 g/m², 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 63,5 x 29,6 mm, 120 g/m², 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 63,5 x 29,6 mm, 120 g/m², 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 63,5 x 29,6 mm, 120 g/m², 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 63,5 x 29,6 mm, 120 g/m², 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, 63,5 x 29,6 mm, 120 g/m², 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4784-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4784-20
EAN/GTIN:
     4004182047842
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Namens-Etiketten. Anwendung: Besuchermanagement, Events, Meetings, Messen, Namensauszeichnung. Format: 63,5 x 29,6 mm. Papiergewicht: 120 g/m². Drucker: Laser s/w, Farblaser. Farbe: weiß. Material: Acetatseide. Beschichtung: beschichtet. Nachhaltigkeit: klimaneutral, Made in Germany, PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 27 Namensschilder. Inhalt gesamt: 540 Namensschilder
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
58071090
witterungsbeständig:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
weiß
Höhe:
29,6
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Breite:
63,5
Artikelbezeichnung:
Namens-Etiketten
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
GTIN:
4004182047842
Anzahl der Etiketten je Blatt:
27
wieder ablösbar:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L4784-20
Beschreibung der Besonderheiten:
weiches, flexibles Etiketten-Material, aus Acetatseide
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,65*
€ 24,11*
1 Tag
40
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,75*
€ 24,12*
1 Tag
31
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,73*
€ 24,14*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,76*
€ 27,79*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 22,58*
€ 30,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,11*
€ 28,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,54*
€ 28,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,13*
€ 26,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Packung
1 Packung enthält 540 Etiketten (ab € 0,03269* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.