Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², roter Rand, 20 Bogen/200 Etiketten, weiß, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², roter Rand, 20 Bogen/200 Etiketten, weiß, rot
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², roter Rand, 20 Bogen/200 Etiketten, weiß, rot
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², roter Rand, 20 Bogen/200 Etiketten, weiß, rot
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², roter Rand, 20 Bogen/200 Etiketten, weiß, rot
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², roter Rand, 20 Bogen/200 Etiketten, weiß, rot
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², roter Rand, 20 Bogen/200 Etiketten, weiß, rot
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², roter Rand, 20 Bogen/200 Etiketten, weiß, rot
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², roter Rand, 20 Bogen/200 Etiketten, weiß, rot
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², roter Rand, 20 Bogen/200 Etiketten, weiß, rot
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², roter Rand, 20 Bogen/200 Etiketten, weiß, rot
Namens-Etiketten, 80 x 50 mm, 120 g/m², roter Rand, 20 Bogen/200 Etiketten, weiß, rot
Artikel-Nr.:
     3310-L4786-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4786-20
EAN/GTIN:
     4004182074848
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Namens-Etiketten. Anwendung: Besuchermanagement, Events, Meetings, Messen, Namensauszeichnung. Format: 80 x 50 mm. Papiergewicht: 120 g/m². Drucker: Laser s/w, Farblaser. Farbe: weiß, rot. Material: Acetatseide. Beschichtung: beschichtet. Ausstattung mit: roter Rand. Nachhaltigkeit: klimaneutral, Made in Germany, PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 10 Namensschilder. Inhalt gesamt: 200 Namensschilder
Weitere Informationen:
Breite:
80
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
GTIN:
4004182074848
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
wieder ablösbar:
Ja
Höhe:
50
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Beschreibung der Besonderheiten:
weiß mit rotem Rand, weiches, flexibles Etiketten-Material, aus Acetatseide
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
Artikelbezeichnung:
Namens-Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Zolltarifnummer (TARIC):
58071090
Herstellerartikelnummer:
L4786-20
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 19,59*
€ 26,88*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 19,77*
€ 27,14*
3 Tage
62
pro Paket
€ 2,90*
ab € 20,66*
€ 28,21*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 22,06*
€ 30,84*
10 Tage
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 23,77*
€ 32,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,48*
€ 31,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,87*
€ 28,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paket
1 Paket enthält 20 Bögen (ab € 0,9795* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.