Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 120 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 120 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 120 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 120 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 120 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 120 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 120 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 120 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 120 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 120 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 120 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 120 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 120 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 120 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Namens-Etiketten, Ø 65 mm, 120 g/m², 20 Bogen/160 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L4881-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4881-20
EAN/GTIN:
     4004182148112
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten
Namens-Etiketten. Anwendung: Besuchermanagement, Events, Meetings, Messen, Namensauszeichnung. Format: Ø 65 mm. Papiergewicht: 120 g/m². Drucker: Laser s/w, Farblaser. Farbe: weiß. Material: Acetatseide. Beschichtung: beschichtet. Nachhaltigkeit: klimaneutral, Made in Germany, PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 8 Namensschilder. Inhalt gesamt: 160 Namensschilder
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
rund, weiches, flexibles Etiketten-Material, aus Acetatseide
Höhe:
65
wieder ablösbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Artikelbezeichnung:
Namens-Etiketten rund
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
65
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182148112
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Herstellerartikelnummer:
L4881-20
Zolltarifnummer (TARIC):
58071090
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 160 Etiketten (ab € 0,13813* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.