Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheits-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L6113-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6113-20
EAN/GTIN:
     4004182061138
Suchbegriffe:
CD-Papiertasche
Folien-Etiketten
Folienetikett
Kopier-Etiketten
Sicherheits-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 960 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
GTIN:
4004182061138
Werkstoff:
Polyester
Herstellerartikelnummer:
L6113-20
Farbe:
weiß
Höhe:
21,2
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Breite:
45,7
Beschreibung der Besonderheiten:
deutlich sichtbarer Stop-Schriftzug nach Ablösen des Etiketts
Artikelbezeichnung:
Sicherheits-Etiketten
Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsetikett
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer
Produkt-Typbezeichnung:
Sicherheitsetikett
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 960 Etiketten (ab € 0,03561* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,24*
€ 53,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,94*
€ 53,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,09*
€ 51,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,45*
€ 48,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,97*
€ 46,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,18*
€ 40,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.