Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sicherheits-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Sicherheits-Etiketten, A4, 63,5 x 29,6 mm, 20 Bogen/540 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L6114-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6114-20
EAN/GTIN:
     4004182061145
Suchbegriffe:
CD-Papiertasche
Folien-Etiketten
Folienetikett
Kopier-Etiketten
Sicherheits-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 63,5 x 29,6 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 27 Etiketten. Inhalt gesamt: 540 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
29,6
Beschreibung der Besonderheiten:
deutlich sichtbarer Stop-Schriftzug nach Ablösen des Etiketts
Breite:
63,5
Anzahl der Etiketten je Blatt:
27
Herstellerartikelnummer:
L6114-20
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyester
Artikelbezeichnung:
Sicherheits-Etiketten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer
GTIN:
4004182061145
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 34,97*
€ 46,51*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 35,17*
€ 46,77*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 36,57*
€ 50,60*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 38,22*
€ 50,60*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 42,57*
€ 58,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,16*
€ 54,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,84*
€ 52,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,32*
€ 49,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,77*
€ 47,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paket
1 Paket enthält 540 Etiketten (ab € 0,06476* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.