Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild-Etiketten, A4, 70 x 37 mm, 20 Blatt/480 Etiketten, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Typenschild-Etiketten, A4, 70 x 37 mm, 20 Blatt/480 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 70 x 37 mm, 20 Blatt/480 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 70 x 37 mm, 20 Blatt/480 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 70 x 37 mm, 20 Blatt/480 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 70 x 37 mm, 20 Blatt/480 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 70 x 37 mm, 20 Blatt/480 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 70 x 37 mm, 20 Blatt/480 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 70 x 37 mm, 20 Blatt/480 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 70 x 37 mm, 20 Blatt/480 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 70 x 37 mm, 20 Blatt/480 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 70 x 37 mm, 20 Blatt/480 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 70 x 37 mm, 20 Blatt/480 Etiketten, silber
Artikel-Nr.:
     3310-L6133-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6133-20
EAN/GTIN:
     4004182049839
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Typenschild-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 70 x 37 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rechteckig. Farbe: silber. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 480 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
70
Höhe:
47
GTIN:
4004182049839
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Artikelbezeichnung:
Typenschild-Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Farbe:
silber
Werkstoff:
Polyester
Beschreibung der Besonderheiten:
Runde Etiketten - Öl-, schmutz- und temperaturbeständig (-40°C bis +150°C), spritzwasser- und reißfest
Herstellerartikelnummer:
L6133-20
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 20,26*
€ 27,74*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,43*
€ 28,02*
3 Tage
43
pro Stück
€ 2,90*
ab € 21,41*
€ 29,15*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,91*
€ 29,15*
10 Tage
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,36*
€ 29,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 1,013* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.