Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehsichere Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abziehsichere Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Abziehsichere Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Abziehsichere Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Abziehsichere Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Abziehsichere Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Abziehsichere Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Abziehsichere Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Abziehsichere Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Abziehsichere Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Abziehsichere Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Abziehsichere Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Abziehsichere Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L6145-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6145-20
EAN/GTIN:
     4004182059876
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Abziehsichere Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 45,7 x 25,4 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Abziehsichere Folie. Detail: nur in Einzelteilen ablösbar. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 40 Etiketten. Inhalt gesamt: 800 Etiketten
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Abziehsichere Etiketten
Werkstoff:
Folie
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
witterungsbeständig:
Ja
Höhe:
25,4
Herstellerartikelnummer:
L6145-20
Anzahl der Etiketten je Blatt:
40
GTIN:
4004182059876
wieder ablösbar:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Breite:
45,7
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 32,71*
€ 42,69*
2 Tage
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 32,70*
€ 42,71*
2 Tage
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 32,58*
€ 42,75*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 37,92*
€ 49,31*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 37,35*
€ 49,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,69*
€ 50,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,43*
€ 50,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,97*
€ 48,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,46*
€ 45,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,63*
€ 43,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,71*
€ 38,92
pro Packung
1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,04089* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.