Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten zur Kabelbeschriftung, A4, 60 x 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten zur Kabelbeschriftung, A4, 60 x 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Etiketten zur Kabelbeschriftung, A4, 60 x 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Etiketten zur Kabelbeschriftung, A4, 60 x 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Etiketten zur Kabelbeschriftung, A4, 60 x 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Etiketten zur Kabelbeschriftung, A4, 60 x 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Etiketten zur Kabelbeschriftung, A4, 60 x 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Etiketten zur Kabelbeschriftung, A4, 60 x 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Etiketten zur Kabelbeschriftung, A4, 60 x 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Etiketten zur Kabelbeschriftung, A4, 60 x 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Etiketten zur Kabelbeschriftung, A4, 60 x 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Etiketten zur Kabelbeschriftung, A4, 60 x 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Etiketten zur Kabelbeschriftung, A4, 60 x 40 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7950-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7950-20
EAN/GTIN:
     4004182061886
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Etiketten zur Kabelbeschriftung. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 60 x 40 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: Fähnchen. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 480 Etiketten
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaserdrucker
Farbe:
weiß
Breite:
60
GTIN:
4004182061886
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Artikelbezeichnung:
Etiketten zur Kabelbeschriftung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasser-, schmutz-, UV- und Temperaturbeständig (von -20°C bis +80°C)
Werkstoff:
Polyester
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
L7950-20
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
witterungsbeständig:
Ja
Höhe:
40
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,88*
€ 26,22*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,20*
€ 26,49*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,88*
€ 29,56*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,54*
€ 29,61*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,19*
€ 33,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,22*
€ 31,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,82*
€ 30,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,06*
€ 28,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,13*
€ 26,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Packung
1 Packung enthält 420 Etiketten (ab € 0,04496* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.