Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühl-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tiefkühl-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7971-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7971-25
EAN/GTIN:
     4004182067567
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Tiefkühl-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 38,1 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Ausstattung mit: kälteresistentes Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 65 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.625 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
38,1
Flächenmasse des Papiers:
168
GTIN:
4004182067567
Beschreibung der Besonderheiten:
kälteresistentes Etikett, Aufbringtemperatur bis -20°C, Temperaturbeständig von -50°C bis + 70°C | temperaturbeständig von -50°C bis +70°C, Aufbringtemperatur bis -20°C, Klebstoff für direkten Kontakt mit bestimmten Lebensmitteln
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Tiefkühl-Etiketten
Herstellerartikelnummer:
L7971-25
Produkttypbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Höhe:
21,2
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
witterungsbeständig:
Ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,80*
€ 11,50*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,84*
€ 11,54*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,40*
€ 12,31*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,90*
€ 13,35*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,86*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,312* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.