Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühl-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühl-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Tiefkühl-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L7976-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7976-25
EAN/GTIN:
     4004182074800
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Tiefkühl-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 99,1 x 67,7 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Ausstattung mit: kälteresistentes Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 200 Etiketten
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Höhe:
67,7
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Temperaturbeständig von -50°C bis +70°C, Aufbringtemperatur bis -20°C, Klebstoff für direkten Kontakt mit bestimmten Lebensmitteln
witterungsbeständig:
Ja
Breite:
99,1
GTIN:
4004182074800
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tiefkühl-Etiketten
Farbe:
weiß
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Flächenmasse des Papiers:
168
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Produkttypbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Herstellerartikelnummer:
L7976-25
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,046* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.