Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichner, 2-zeilig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisauszeichner, 2-zeilig, schwarz
Preisauszeichner, 2-zeilig, schwarz
Preisauszeichner, 2-zeilig, schwarz
Preisauszeichner, 2-zeilig, schwarz
Preisauszeichner, 2-zeilig, schwarz
Preisauszeichner, 2-zeilig, schwarz
Preisauszeichner, 2-zeilig, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1101-PL2/18
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     PL2/18
EAN/GTIN:
     5014702023316
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Preisauszeichner, 2-zeilig. Anwendung: Preisgestaltung. Format: 165 x 280 mm. Farbe: schwarz. Material: Kunststoff. Blatt / Packung: 1
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Handauszeichner
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Höhe der Schrift:
10
Höhe des Etiketts:
16
Artikelbezeichnung:
Preisauszeichner 2-zeilig, bis zu 18 Ziffern
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
18
Werkstoff:
Kunststoff
Breite des Etiketts:
26
Breite:
280
Höhe:
165
Tiefe:
75
Farbe:
schwarz
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
5014702023316
Zolltarifnummer (TARIC):
96110000
Herstellerartikelnummer:
PL2/18
Produkttypbezeichnung:
Handauszeichner
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.