Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-72001226 Herst.-Nr.: PLP1226 EAN/GTIN: 5014702023330 |
| |
|
| | |
| Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig. Anwendung: Preisgestaltung. Format: 26 x 12 mm. Klebstoff: permanent. Form: Preis-Etikett. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 10. Inhalt gesamt: 15.000 Etiketten Weitere Informationen: | | wieder ablösbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | 10 Rollen a 1500 Etiketten | Werkstoff: | Papier | Verwendung für Gerätetyp: | PL1/8 und PL2/18 - 1zeilig, Metro, Contact, Tovel | Breite des Etiketts: | 26 | Artikelbezeichnung: | Handauszeichner-Etiketten | Farbe: | weiß | Höhe des Etiketts: | 12 | GTIN: | 5014702023330 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerartikelnummer: | PLP1226 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Handauszeichner, Handauszeichnungsgerät, Preisauszeichner, Preisauszeichnungsgerät, Preisauszeichnungsgeräte, Warenauszeichner, Preisauszeichnung, Preisauszeichner-Etiketten, Preisetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery preisetiketten permanent, etiketten rolle, etikettenrolle avery |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 10 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 1,49* | € 2,205* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 11,28* | € 16,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,57* | € 16,39* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 11,71* | € 16,69* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,30* | € 17,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 22,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|