Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVERPLP1626
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     PLP1626
EAN/GTIN:
     5014702023347
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig. Anwendung: Preisgestaltung. Format: 26 x 16 mm. Klebstoff: permanent. Form: Preis-Etikett. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 10. Inhalt gesamt: 12.000 Etiketten
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
PL1/8 und PL2/18 - 2 zeilig Metro, Contact, Tovel
Breite des Etiketts:
26
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Handauszeichner-Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Rollen a 1200 Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Höhe des Etiketts:
16
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
5014702023347
Herstellerartikelnummer:
PLP1626
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
500
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,304*
€ 1,866*
10
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 1,29*
€ 1,89*
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,565*
€ 2,285*
10
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 1,351*
€ 2,368*
2 Tage
50
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,669*
€ 2,398*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 1,866*
€ 2,22054
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,816*
€ 2,16104
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,726*
€ 2,05394
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,635*
€ 1,94565
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 1,634*
€ 1,94446
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,304*
€ 1,55176
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 18,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.