Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-PLR1226
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     PLR1226
EAN/GTIN:
     5014702023354
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig. Anwendung: Preisgestaltung. Format: 26 x 12 mm. Klebstoff: ablösbar. Form: Preis-Etikett. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 10. Inhalt gesamt: 15.000 Etiketten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Breite des Etiketts:
26
Farbe:
weiß
Verwendung für Gerätetyp:
PL1/8 und PL2/18 - 1zeilig Metro, Contact, Tovel
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Rollen a 1500 Etiketten
wieder ablösbar:
Ja
Höhe des Etiketts:
12
Produkt-Typbezeichnung:
wiederablösbar
Artikelbezeichnung:
Handauszeichner-Etiketten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
5014702023354
Herstellerartikelnummer:
PLR1226
Produkttypbezeichnung:
wiederablösbar
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 11,61*
€ 16,41*
2 Tage
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,85*
€ 16,67*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 12,02*
€ 16,97*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,51*
€ 17,65*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,46*
€ 19,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
1 Stück enthält 10 Rollen (ab € 1,161* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.