Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-PLR1626
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     PLR1626
EAN/GTIN:
     5014702023361
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig. Anwendung: Preisgestaltung. Format: 26 x 16 mm. Klebstoff: ablösbar. Form: Preis-Etikett. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 10. Inhalt gesamt: 12.000 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe des Etiketts:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Rollen a 1200 Etiketten
Artikelbezeichnung:
Handauszeichner-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
wiederablösbar
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Verwendung für Gerätetyp:
PL1/8 und PL2/18 - 2zeilig Metro, Contact, Tovel
wieder ablösbar:
Ja
Breite des Etiketts:
26
GTIN:
5014702023361
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
PLR1626
Produkttypbezeichnung:
wiederablösbar
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Karton
€ 4,75*
ab € 13,04*
€ 18,38*
1 Tag
3
pro Karton
€ 5,95*
ab € 13,36*
€ 18,66*
8 Tage
nicht lagernd
pro Karton
€ 5,49*
ab € 13,55*
€ 18,95*
10 Tage
50
pro Karton
€ 5,87*
ab € 14,87*
€ 20,73*
pro Karton
€ 4,00*
ab € 16,12*
€ 23,27*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 18,38*
€ 21,87
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 18,05*
€ 21,48
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 17,32*
€ 20,61
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 16,81*
€ 20,00
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 15,89*
€ 18,91
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 13,04*
€ 15,52
pro Karton
1 Karton enthält 10 Rollen (ab € 1,304* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.