Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, rot
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, rot
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, rot
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, rot
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, rot
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig, 26 x 12 mm, 10 Rolle/15.000 Etiketten, rot
Artikel-Nr.:
     3310-RPLP1226
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     RPLP1226
EAN/GTIN:
     5014702023736
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Preisauszeichner-Etiketten, 1-zeilig. Anwendung: Preisgestaltung. Format: 26 x 12 mm. Klebstoff: permanent. Form: Preis-Etikett. Farbe: rot. Material: Papier. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 10. Inhalt gesamt: 15.000 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Handauszeichner-Etiketten
Farbe:
rot
Verwendung für Gerätetyp:
PL1/8 und HL1/8 - 1zeilig Metro, Contact, Tovel
wieder ablösbar:
Nein
Breite des Etiketts:
26
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Rollen a 1500 Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Höhe des Etiketts:
12
GTIN:
5014702023736
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Herstellerartikelnummer:
RPLP1226
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 11,63*
€ 16,74*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,87*
€ 17,01*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,32*
€ 17,63*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,85*
€ 21,78*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 25,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
1 Stück enthält 15.000 Etiketten (ab € 0,00078* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.