Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, rot
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, rot
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, rot
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, rot
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, rot
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig, 26 x 16 mm, 10 Rolle/12.000 Etiketten, rot
Artikel-Nr.:
     3310-RPLP1626
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     RPLP1626
EAN/GTIN:
     5014702023743
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Preisauszeichner-Etiketten, 2-zeilig. Anwendung: Preisgestaltung. Format: 26 x 16 mm. Klebstoff: permanent. Form: Preis-Etikett. Farbe: rot. Material: Papier. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 10. Inhalt gesamt: 12.000 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Rollen a 1200 Etiketten
Höhe des Etiketts:
16
Breite des Etiketts:
26
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Artikelbezeichnung:
Handauszeichner-Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Verwendung für Gerätetyp:
PL2/18 und HL2/18 - 2zeilig Metro, Contact, Tovel
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
5014702023743
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Herstellerartikelnummer:
RPLP1626
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 11,49*
€ 16,45*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,48*
€ 16,47*
11 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,01*
€ 18,58*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,68*
€ 22,71*
2 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,21*
€ 26,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
1 Stück enthält 12.000 Etiketten (ab € 0,00096* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.