Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119, 6 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-20390-01091
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     20390-01091
EAN/GTIN:
     4007885203904
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Volume Pro Dahle 119. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion und Komforteletronik. Rauminhalt für Schnittgut: 190 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel. Schneidewalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch vier Gleitrollen. Lieferung inklusive 5 Auffangbeuteln. Made in Germany. Leistungsaufnahme des Motors: 1900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 390 mm. Größe (B x H x T): 700 x 1190 x 620 mm. Masse (Gewicht): 150 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 6 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 52 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 65 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 66 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidewalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel. Schneidewalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch vier Gleitrollen. Lieferung inklusive 5 Auffangbeuteln. Made in Germany
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidewalzen | 5 Jahre Garantie auf den Bruch der Schneidewalzen, 2 Jahre Garantie auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Eingabebreite für die Materialzuführung:
390
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
52
Höhe:
1190
Schnittgeschwindigkeit:
66
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Tiefe:
620
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Volume Pro" | EDV-Aktenvernichter
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
65
Masse (Gewicht):
150
Netzspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion und Komforteletronik
Rauminhalt für Schnittgut:
190
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
6
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Streifenschnitt
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Breite:
700
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2 | 2
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 119
Leistungsaufnahme des Motors:
1900
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Dahle 20390
Zertifikat/Zulassung:
CE
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion und Komforteletronik
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.739,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.840,61*
€ 3.380,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.823,25*
€ 3.359,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.770,12*
€ 3.296,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.748,07*
€ 3.270,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.739,53*
€ 3.260,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.