| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-20708-04694 Herst.-Nr.: 20708-04694 EAN/GTIN: 4007885249308 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter-Auffangbeutel DAHLE 20708. Verwendung für Gerätetyp: DAHLE 40504-40534, 40604-40634, 41504-41534, 41604-41634, 50514, 50564, 51564, 51514. Besonders reißfest. Rauminhalt für Schnittgut: 160 l. Farbe: transparent. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | DAHLE 20708 | Farbe: | transparent | Beschreibung der Besonderheiten: | Besonders reißfest | Rauminhalt für Schnittgut: | 160 | Verwendung für Gerätetyp: | DAHLE Aktenvernichter mit 140/160 l Auffangvolumen, Maße 1.000 x 700 x 460 / 0,04 mm, Inhalt 10 Stück | Artikelbezeichnung: | Aktenvernichter-Auffangbeutel | Produkttypbezeichnung: | DAHLE 20708 |
|
| | |
| | | |
| |