Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240, 4 x 12 mm, 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-23240-16171
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     23240-16171
EAN/GTIN:
     4009729074244
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Schreibtisch-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 240. Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp. Rauminhalt für Schnittgut: 25 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Herausziehbarer Auffangbehälter, zwei separate Schneidwerke für Papier, CDs und Kreditkarten, bequeme Reversierautomatik, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb. Leistungsaufnahme des Motors: 260 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 224 mm. Größe (B x H x T): 443 x 545 x 273 mm. Masse (Gewicht): 9 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 4 x 12 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4/F-1/O-1/T-4/E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 10 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit der Geräte bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: telegrau / staubgrau.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung des Schneidwerks:
integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
Beschreibung der Besonderheiten:
herausziehbarer Auffangbehälter, zwei separate Schneidwerke für Papier, CDs und Kreditkarten, bequeme Reversierautomatik, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb | herausziehbarer Auffangbehälter, zwei separate Schneidwerke für Papier, CDs und Kreditkarten, bequeme Reversierautomatik, automatischer Motorstopp, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb
Rauminhalt für Schnittgut:
25
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle PaperSAFE® 240
Garantiedauer:
2 Jahre
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
443
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4/F-1/O-1/T-4/E-3
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Tiefe:
273
Leistungsaufnahme des Motors:
260
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Eingabebreite für die Materialzuführung:
224
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Masse (Gewicht):
9
Schnittart:
Partikelschnitt
Farbe:
lichtgrau / dunkelgrau | staubgrau / telegrau
Schnittgeschwindigkeit:
50
Höhe:
545
Netzfrequenz:
50
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Schreibtisch-Aktenvernichter
Produkttypbezeichnung:
Dahle PaperSAFE® 240
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Automatischer Start-Stopp
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.