Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90, 4 x 12 mm, 90 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-35090-16180
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     35090-16180
EAN/GTIN:
     4009729074350
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Autofeed-Aktenvernichter Dahle ShredMATIC® 90. Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp. Rauminhalt für Schnittgut: 23 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Automatische Papierzuführung, herausziehbarer Auffangbehälter, bequeme Reversierautomatik, automatischer Motorstopp, komfortable Lenkrollen, elektronische Anzeige bei vollem Behälter, öl- und wartungsfreier Betrieb. Leistungsaufnahme des Motors: 240 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 222 mm. Größe (B x H x T): 367 x 506 x 263 mm. Masse (Gewicht): 9 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 4 x 12 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4/F-1/T-4/E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 90 Blatt. Max. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit der Geräte bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
30
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
90
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Artikelbezeichnung:
Dahle ShredMATIC® 90 | Autofeed-Aktenvernichter
Masse (Gewicht):
9
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten | Papier, Scheck-und Kreditkarten
Breite:
367
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4/F-1/T-4/E-3
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
90
Eingabebreite für die Materialzuführung:
222
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Beschreibung der Besonderheiten:
automatische Papierzuführung, herausziehbarer Auffangbehälter, bequeme Reversierautomatik, automatischer Motorstopp, komfortable Lenkrollen, energiesparender Standby-Betrieb, elektronische Anzeige bei vollem Behälter, öl- und wartungsfreier Betrieb
Höhe:
506
Tiefe:
263
Netzfrequenz:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
lichtgrau | telegrau
Garantiedauer:
2 Jahre
Schnittart:
Partikelschnitt
Netzspannung:
230 V
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
Leistungsaufnahme des Motors:
240
Alleinstellungsmerkmal:
extra kleine Partikel für optimale Volumennutzung
Art der Betätigung (Schneidwerk):
integrierte Lichtschranke für automatischen Start-Stopp
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle ShredMATIC® 90
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 14 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.