Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214, 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-40504-04306
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40504-04306
EAN/GTIN:
     4007885248608
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 214. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 140 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 310 mm. Größe (B x H x T): 734 x 890 x 511 mm. Masse (Gewicht): 64 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 3,9 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 26 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50
Durchsatzleistung:
0
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
33
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
26
Breite:
734
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Schnittart:
Streifenschnitt
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 214
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Garantie gewährt:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9 | 3,9
Netzspannung:
230 V
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Rauminhalt für Schnittgut:
140
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Höhe:
890
Schnittgeschwindigkeit:
75
Tiefe:
511
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Department" | Großvolumen-Aktenvernichter
Kabel inbegriffen:
Ja
Masse (Gewicht):
64
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-2
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 40504
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 921,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,04*
€ 1.154,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,81*
€ 1.151,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 962,02*
€ 1.144,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,27*
€ 1.134,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,52*
€ 1.119,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,63*
€ 1.096,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.