Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114, 5,8 mm, 35 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-40506-04816
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40506-04816
EAN/GTIN:
     4007885248622
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 140 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 310 mm. Größe (B x H x T): 734 x 890 x 511 mm. Masse (Gewicht): 64 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 5,8 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 35 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8 | 5,8
Schnittgeschwindigkeit:
75
Höhe:
890
Tiefe:
511
Kabel inbegriffen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Department" | Großvolumen-Aktenvernichter
Breite:
734
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Masse (Gewicht):
64
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Schnittart:
Streifenschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
35
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Netzspannung:
230 V
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 114
Rauminhalt für Schnittgut:
140
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Durchsatzleistung:
0
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
43
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Netzfrequenz:
50
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Produkttypbezeichnung:
Dahle 114
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 923,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,04*
€ 1.154,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,33*
€ 1.151,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 961,28*
€ 1.143,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,29*
€ 1.133,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,20*
€ 1.117,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,15*
€ 1.098,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.