Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216, 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-40604-04309
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40604-04309
EAN/GTIN:
     4007885248844
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 160 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 1650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 400 mm. Größe (B x H x T): 734 x 960 x 511 mm. Masse (Gewicht): 92 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 3,9 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 28 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 100 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
28
Masse (Gewicht):
92
Höhe:
960
Netzspannung:
230 V
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Rauminhalt für Schnittgut:
160
Netzfrequenz:
50
Schnittart:
Streifenschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
35
Leistungsaufnahme des Motors:
1650
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Department" | Großvolumen-Aktenvernichter
Tiefe:
511
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
100
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Breite:
734
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9 | 3,9
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 216
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Garantie gewährt:
Ja
Durchsatzleistung:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 40604
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.594,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.653,62*
€ 1.967,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.644,23*
€ 1.956,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,64*
€ 1.938,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.613,51*
€ 1.920,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.594,75*
€ 1.897,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.