Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air, 3,9 mm, 19, grau
Artikel-Nr.:
     C1103-41404-04804
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41404-04804
EAN/GTIN:
     4007885248486
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 210air. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 46 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 3,9 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 19 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 24 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 73 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Garantiedauer:
35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktion | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Masse (Gewicht):
46
Netzspannung:
230 V
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Tiefe:
435
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 210air
Schnittart:
Streifenschnitt
Netzfrequenz:
50
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Garantie gewährt:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
73
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
24
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9 | 3,9
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Team"
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Höhe:
944
Breite:
545
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle CleanTEC® 41404
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 780,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,06*
€ 991,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,52*
€ 981,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 817,91*
€ 973,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,97*
€ 954,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,06*
€ 937,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,45*
€ 928,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.