Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air, 5,8 mm, 23, grau
Artikel-Nr.:
     C1103-41406-04803
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41406-04803
EAN/GTIN:
     4007885248509
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 110air. Art der Betätigung (Schneidwerk): Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 46 kg. Schnittgröße: 5,8 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 23. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 29. Schnittgeschwindigkeit: 73 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Garantiedauer:
35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktion | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Schnittart:
Streifenschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
29
Breite:
545
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8 | 5,8
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 110air
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Team"
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Netzspannung:
230 V
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
23
Masse (Gewicht):
46
Tiefe:
435
Kabel inbegriffen:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Schnittgeschwindigkeit:
73
Höhe:
944
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-2
Produkttypbezeichnung:
Dahle 110air
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 774,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,68*
€ 969,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,51*
€ 964,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 806,94*
€ 960,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,99*
€ 951,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,78*
€ 941,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,71*
€ 921,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.