Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air, 5,8 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-41506-04818
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41506-04818
EAN/GTIN:
     4007885248745
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 114air. Art der Betätigung (Schneidwerk): Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 140 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 310 mm. Größe (B x H x T): 734 x 890 x 511 mm. Masse (Gewicht): 65 kg. Schnittgröße: 5,8 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 35. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 43. Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Tiefe:
511
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Schnittart:
Streifenschnitt
Netzfrequenz:
50
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
43
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
35
Schnittgeschwindigkeit:
75
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Masse (Gewicht):
65
Rauminhalt für Schnittgut:
140
Breite:
734
Höhe:
890
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 114air
Garantiedauer:
35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktion
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8 | 5,8
Netzspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Department" | Großvolumen-Aktenvernichter
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-2
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 114air
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.016,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,56*
€ 1.276,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,49*
€ 1.269,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.062,78*
€ 1.264,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,57*
€ 1.247,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,21*
€ 1.229,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,00*
€ 1.209,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.