Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air, 3,9 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-41604-05246
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41604-05246
EAN/GTIN:
     4007885248967
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 216air. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 160 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 1650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 400 mm. Größe (B x H x T): 734 x 960 x 511 mm. Masse (Gewicht): 93 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 3,9 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 28 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 100 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
960
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Lieferung inkl. 10 Auffangbeutel. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Rauminhalt für Schnittgut:
160
Breite:
734
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 216air
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Department"
Leistungsaufnahme des Motors:
1650
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Tiefe:
511
Schnittart:
Streifenschnitt
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
35
Garantiedauer:
35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktion
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Schnittgeschwindigkeit:
100
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
28
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9 | 3,9
Netzspannung:
230 V
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
93
Produkttypbezeichnung:
Dahle 216air
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.715,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.774,19*
€ 2.111,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,16*
€ 2.096,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,49*
€ 2.072,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.725,64*
€ 2.053,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,76*
€ 2.041,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.