Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air, 5,8 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-41606-05247
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41606-05247
EAN/GTIN:
     4007885248981
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Department Dahle 116air. Art der Betätigung (Schneidwerk): Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 160 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 1650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 400 mm. Größe (B x H x T): 734 x 960 x 511 mm. Masse (Gewicht): 93 kg. Schnittgröße: 5,8 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 35. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 45. Schnittgeschwindigkeit: 100 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre Garantie auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Netzspannung:
230 V
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 116air
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Schnittart:
Streifenschnitt
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Schnittgeschwindigkeit:
100
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantiedauer:
35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktion
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
45
Garantie gewährt:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
1650
Rauminhalt für Schnittgut:
160
Höhe:
960
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Masse (Gewicht):
93
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8 | 5,8
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Department" | Großvolumen-Aktenvernichter
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
36
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Netzfrequenz:
50
Breite:
734
Tiefe:
511
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-2
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®
Produkttypbezeichnung:
Dahle CleanTEC® 41606
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.717,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,08*
€ 2.133,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,85*
€ 2.114,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.750,68*
€ 2.083,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.727,41*
€ 2.055,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,31*
€ 2.043,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.