Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506, 2 x 15 mm, 11-13 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-50322-13841
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50322-13841
EAN/GTIN:
     4009729063576
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Aktenvernichter SECURITY Team Dahle 506. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 60 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 865 x 435 mm. Masse (Gewicht): 44 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 2 x 15 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-5, F-2, T-5, E-4. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 11-13 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 73 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter SECURITY "Team"
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Netzfrequenz:
50
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 506
Masse (Gewicht):
44
Schnittgeschwindigkeit:
73
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
545
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Höhe:
865
Tiefe:
435
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Rauminhalt für Schnittgut:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, 4 Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung.
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-5, F-2, T-5, E-4 | P-5, T-5, E-4, F-2
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
14
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Produkttypbezeichnung:
Dahle 506
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
F-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 564,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,33*
€ 747,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,71*
€ 711,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,08*
€ 693,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,88*
€ 688,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,74*
€ 672,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.