Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-50464-12696
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50464-12696
EAN/GTIN:
     4009729057001
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 410 L plus. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten. Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, 4 Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Neuartige MHP®-Schneidwalzen, wartungsfrei für eine komfortable und umweltfreundliche Aktenvernichtung ohne zeitraubendes Ölen, German Engineering by Dahle. Eingabebreite für die Materialzuführung: 310 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 54.5 kg. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 24-26. Schnittgeschwindigkeit: 78 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
27
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, F-1, O-3, T-4, E-3
Schnittart:
Partikelschnitt
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Netzspannung:
230 V
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE
Kabel inbegriffen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter OFFICE "Team"
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten
Tiefe:
435
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
26
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 410 L plus
Breite:
545
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparend durch automatische Abschaltung. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, 4 Lenkrollen, energiesparend durch automatische Abschaltung.
Schnittgeschwindigkeit:
78
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Höhe:
944
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
54.5
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-3
Alleinstellungsmerkmal:
Neuartige MHP®-Schneidwalzen, wartungsfrei für eine komfortable und umweltfreundliche Aktenvernichtung ohne zeitraubendes Ölen, German Engineering by Dahle
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle 410 L plus
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 979,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,51*
€ 1.235,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,24*
€ 1.231,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.028,81*
€ 1.224,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,89*
€ 1.210,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,22*
€ 1.191,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,91*
€ 1.166,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.