Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414, 4 x 40 mm, 24-26 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-50514-12706
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50514-12706
EAN/GTIN:
     4009729057070
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 414. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion. Rauminhalt für Schnittgut: 140 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten. Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparende Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 310 mm. Größe (B x H x T): 734 x 890 x 511 mm. Masse (Gewicht): 64 kg. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 24-26. Schnittgeschwindigkeit: 78 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf die Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
27
Netzspannung:
230 V
Rauminhalt für Schnittgut:
140
Schnittgeschwindigkeit:
78
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter OFFICE "Department"
Netzfrequenz:
50
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 414
Schnittart:
Partikelschnitt
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
26
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Tiefe:
511
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Masse (Gewicht):
64
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparend durch automatische Abschaltung. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Breite:
734
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, F-1, O-3, T-4, E-3
Höhe:
890
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre Garantie auf die Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle MHP-Technology® 50514
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.027,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,40*
€ 1.277,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,27*
€ 1.273,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.065,77*
€ 1.268,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,88*
€ 1.256,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,51*
€ 1.242,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,01*
€ 1.222,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.