Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416, 4 x 40 mm, 18-20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-50564-12734
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     50564-12734
EAN/GTIN:
     4009729057407
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter OFFICE Department Dahle 416. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion. Rauminhalt für Schnittgut: 160 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten. Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparende Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 400 mm. Größe (B x H x T): 734 x 960 x 511 mm. Masse (Gewicht): 68.5 kg. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 18-20. Schnittgeschwindigkeit: 95 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen, CE
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
21
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 416
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Schnittgeschwindigkeit:
95
Höhe:
960
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter OFFICE "Department"
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Breite:
734
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen
Netzfrequenz:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Rauminhalt für Schnittgut:
160
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten
Masse (Gewicht):
68.5
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, F-1, O-3, T-4, E-3
Netzspannung:
230 V
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparend durch automatische Abschaltung. Extrem leise. 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Öl- und wartungsfrei. Separater CD-Schlitz. Energiesparend durch automatische Abschaltung. Extrem leise. 4Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Tiefe:
511
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen, CE
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
F-1
Produkttypbezeichnung:
Dahle MHP-Technology® 50564
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.152,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,05*
€ 1.439,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,26*
€ 1.433,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.199,30*
€ 1.427,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.183,49*
€ 1.408,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,84*
€ 1.387,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,26*
€ 1.371,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.