Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air, 4 x 40 mm, 15-17 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-51314-13835
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     51314-13835
EAN/GTIN:
     4009729063514
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Aktenvernichter OFFICE Team Dahle 406air. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 60 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten. Komfort-Bedienfeld, Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch. 4 Lenkrollen. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC®. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 865 x 435 mm. Masse (Gewicht): 43,5 kg. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 15-17. Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen.Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
44
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. 4 Lenkrollen. | Komfort-Bedienfeld, Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, energiesparend durch automatische Abschaltung, Lenkrollen.
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter OFFICE "Team"
Höhe:
865
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Breite:
545
Netzspannung:
230 V
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
17
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, F-1, O-3, T-4, E-3 | P-4, T-4, E-3, F-1, O-3
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Tiefe:
435
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Schnittgeschwindigkeit:
75
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten | Papier, CD/DVD, Scheck- und Kreditkarten
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 406air
Rauminhalt für Schnittgut:
60
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen | 35 Jahre auf die Schneidwalzen
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion
Produkttypbezeichnung:
Dahle 406air
Alleinstellungsmerkmal:
Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC®
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-3
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 619,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,70*
€ 804,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,00*
€ 768,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,09*
€ 756,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,17*
€ 751,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,51*
€ 737,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.